Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0368 Herst.-Nr.: 880134-127 EAN/GTIN: 5711045820625 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Z-Select 2000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 101.6 x 127 mm | Größe (Imperial): | 4 " | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 1152 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 1152 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrollen zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 4 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 22,95* | € 31,09* | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 24,10* | € 32,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,10* | € 111,86* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 81,68* | € 112,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 93,90* | € 120,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 124,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|