Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T 76 x 51mm Roll Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Ultimate 3000T 76 x 51mm Roll Weiß
Zebra Z-Ultimate 3000T 76 x 51mm Roll Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-880255-050D
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880255-050D
EAN/GTIN:
     5051964739081
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Gewicht:
930 g
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
1370 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1370 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
76.2 x 50.8 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,82*
€ 629,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,35*
€ 614,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,80*
€ 573,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,17*
€ 567,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.