Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 880261-101D Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 880261-101D Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra 880261-101D Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3421-betzk78
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880261-101D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
102 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
700 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 658,38*
€ 719,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 658,82*
€ 719,89*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 719,83008*
€ 770,88*
3 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 732,13*
€ 781,27*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 804,48*
€ 874,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 719,00*
€ 855,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 692,39*
€ 823,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 683,09*
€ 812,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 672,99*
€ 800,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 658,38*
€ 783,47
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.