Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T White Weiß Permanent Adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Ultimate 3000T White Weiß Permanent Adhesive
Zebra Z-Ultimate 3000T White Weiß Permanent Adhesive
Artikel-Nr.:
     306-7427-PP051.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880336-012
EAN/GTIN:
     5711045402562
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Permanent Adhesive
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettengröße:
51mm x 13mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Medienanzahl pro Paket:
4 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 56,12*
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 56,28*
€ 56,28*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 470,74*
€ 539,44*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,52*
€ 562,74*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 538,03*
€ 607,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 561,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.