Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0419 Herst.-Nr.: 880344-025 EAN/GTIN: 5051964413974 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Z-Ultimate 3000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 76.2 x 25.4 mm | Größe (Imperial): | 3 " | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 5180 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 5180 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 73,32* | € 87,16* | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 84,735* | € 96,64167* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,86667* | € 98,015* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,70* | € 100,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 380,79* | € 446,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 522,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|