Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 38 x 19mm, D200mm, Kern 76mm, 6742 Etiketten/Rolle, permanent
Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 38 x 19mm, D200mm, Kern 76mm, 6742 Etiketten/Rolle, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-PP038.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880368-019
EAN/GTIN:
     4054318628216
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Etikettentyp:
Z-Ultimate 3000T
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Dauerhaft
Oberflächentyp:
Glanz
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
38.1 mm
Etikettenhöhe:
19.05 mm
Größe (Imperial):
1.5 "
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
6742 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 55,53*
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 47,25*
€ 55,70*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 419,11*
€ 482,68*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 436,59*
€ 503,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 544,25*
€ 627,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 555,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.