Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betz243 Herst.-Nr.: 880372-025 EAN/GTIN: 5052461644007 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Silber | Etikettentyp: | Z-Ultimate 3000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 50.8 x 25.4 mm | Größe (Imperial): | 2 " | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 5180 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 5180 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 535,68* | € 604,58* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 537,69* | € 605,57* | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 579,62* | € 646,29* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 614,04* | € 676,22* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 649,35* | € 730,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|