Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betzm17
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880431-025DU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Entfernbar
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
51 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 123,81*
€ 160,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 161,97*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,93*
€ 191,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,29*
€ 187,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,93*
€ 177,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,16*
€ 160,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,81*
€ 147,33
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.