Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betzm20
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880447-050DU
EAN/GTIN:
     8596375035096
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Entfernbar
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
51 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
1370 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1370 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,83*
€ 274,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,50*
€ 275,47*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,28*
€ 326,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,40*
€ 324,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,39*
€ 293,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,33*
€ 282,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,83*
€ 268,74
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.