Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V367426 Herst.-Nr.: 880876-031U EAN/GTIN: 8596375035355 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Klebetyp: | Entfernbar | Form: | Rechteck | Etikettenbreite: | 57.15 mm | Etikettenhöhe: | 31.75 mm | Kerndurchmesser: | 76.2 mm | Etiketten pro Rolle: | 4240 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,11* | € 96,00* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 72,16* | € 98,55* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 80,74* | € 105,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 104,44* | € 135,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|