Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra BTRY-ET4X-10IN1-01 Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra BTRY-ET4X-10IN1-01 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Zebra BTRY-ET4X-10IN1-01 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     C3383-BTRY-ET4X-10IN1-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     BTRY-ET4X-10IN1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet
Weitere Informationen:
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
ET40, ET45
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7600 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3.87 V
Batteriekapazität:
29.41 Wh
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.