Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CBA-R37-C09ZBR Serien-Kabel Beige 2,74 m DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-R37-C09ZBR Serien-Kabel Beige 2,74 m DB9
Zebra CBA-R37-C09ZBR Serien-Kabel Beige 2,74 m DB9
Artikel-Nr.:
     C3383-CBA-R37-C09ZBR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-R37-C09ZBR
EAN/GTIN:
     8596375196629
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Spiralkabel
Spiralleitung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Beige
Kabellänge:
2.74 m
Anschluss 2:
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kompatible Produkte:
Zebra DS9908, DS9908R
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: zebra spiralkabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.