Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CBA-U15-S15ZAR USB Kabel 4,5 m USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-U15-S15ZAR USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Zebra CBA-U15-S15ZAR USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     C3383-CBA-U15-S15ZAR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-U15-S15ZAR
EAN/GTIN:
     5052217090379
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
4.5 m
Anschluss 1:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Grau
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.