Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CS60 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CS60 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra CS60 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-CS6080-SR40000TZVW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CS6080-SR40000TZVW
EAN/GTIN:
     8596375236622
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
EXTREM VIELSEITIG MIT EINZIGARTIGEM KONVERTIERBAREM DESIGN
Der äußerst vielseitige Taschenformat-Scanner der CS60-Serie passt sich jedem Workflow an. Das bahnbrechende Design bietet hervorragenden Investitionsschutz, da Sie problemlos zwischen kabelgebundenem und kabellosem Betrieb, Handheld- und Freihandbetrieb wechseln können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

AN BELIEBIGE ARBEITSABLÄUFE ANPASSBAR
Als kabelloser Taschenformat-Scanner ist der CS60 klein genug, um ihn in die Tasche zu stecken oder an einem Trageband zu tragen. Und als kabelgebundener Scanner bietet der CS60 kompakte Handheld- oder Freihand-Scanfunktionen für den Kassenschalter, den Selbstbedienungs-Kiosk und viele andere Anwendungsbereiche. Egal ob Sie anfänglich ein kabelgebundenes oder ein kabelloses Modell erwerben, können Sie den Modus jederzeit ändern.

MODERNSTE MOBILITÄT
Mit induktiver Qi-Aufladung, NFC-Kopplung in Sekundenbruchteilen, Bluetooth 5.0 mit WLAN-freundlichem Modus, 18-Stunden-Akku und Virtual Tether-Auffindefunktionen ist der kabellose CS60 problemlos tragbar, wenn Mobilität wichtig ist.

EINFACHE KONFIGURATION UND VERWALTUNG
DataCapture DNA ist eine einzigartige Sammlung von Tools, mit denen Sie Implementierung, Aktualisierung, Fehlerbehebung, Verwaltung und Anwendungsentwicklung für Ihr Geschäft vereinfachen können.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
AC, Akku, Gleichstrom, USB
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
735 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung:
13000
Batteriereichweite:
18 h
Ladezeit:
6 h
Energieverbrauch:
400 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gewicht:
83 g
Breite:
46 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
23 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite:
100 m
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 108000 Lux
Wellenlänge:
525 nm
Neigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Gierlesewinkel:
0 - 360 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.