Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-DS2278-SR00006ZZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2278-SR00006ZZWW
EAN/GTIN:
     8596375044432
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batteriekapazität:
2400 mAh
Batteriereichweite:
84 h
Eingangsspannung:
4.5 - 5.5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
214 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
175 mm
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, USB
USB-Version:
2.0
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
640 x 480 Pixel
Wellenlänge:
645 nm
Neigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Bewegungstoleranz (cm/s):
13
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.