Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3578 Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS3578 Grau, Gelb
Zebra DS3578 Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     C3383-DS3578-ER2F005WR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3578-ER2F005WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ROBUSTE KABELLOSE DIGITALE SCANNER MIT INTEGRIERTEM BLUETOOTH®
Die robusten, kabellosen, omnidirektionalen 1D/2D-Imager-Scanner der Symbol DS3578-Serie eignen sich zur Hochleistungsdatenerfassung unter rauen Einsatzbedingungen in der Industrie.

Dank der wegweisenden digitalen Bildverarbeitung erfassen diese Scanner die Daten von 1D- und 2D-Barcodes, Bildern und Direct Part Marks (DPM). Außerdem unterstützen die Scanner die Item Unique Identification (IUID).

Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht ungehindertes Arbeiten und trägt somit zur Erhöhung der Produktivität bei. Es sind drei Modelle erhältlich:

- DS3578-SR: 1D/2D-Barcodes
- DS3578-HD: 1D/2D-Barcodes; optimiert für die Erfassung von äußerst kleinen 2D-Barcodes mit hoher Dichte
- DS3578-DP: 1D/2D-Barcodes; DPM; IUID-Unterstützung

UMGEHENDE ERFASSUNG VON JEDEM BARCODE-TYP
Verbessern Sie mit der DS3578-Serie die geschäftliche Effizienz in den rausten Industrieumgebungen. Wegweisende digitale Imaging-Technologie ermöglicht Mitarbeitern die extrem schnelle und genaue Erfassung von nahezu jedem Barcode.

BILDERFASSUNG SORGT FÜR MEHRWERT
Wenn eine Lieferung beschädigt ankommt, sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Per Tastendruck können Mitarbeiter ein Foto aufnehmen und es automatisch dem Lieferdatensatz anhängen. Das Bild wird drahtlos an die Dockingstation und Ihren Host-PC übertragen.

FREIHEIT VON KABELN STEIGERT PRODUKTIVITÄT
Dank integriertem Bluetooth® gibt es kein Kabel zwischen dem Scanner und dem Host, d. h. Ihre Mitarbeiter können sich frei in Ihrer Arbeitsumgebung bewegen. Die Produktivität, Effizienz und sogar die Sicherheit von Mitarbeitern werden somit verbessert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2200 mAh
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
414 g
Breite:
122.5 mm
Tiefe:
74.3 mm
Höhe:
186.5 mm
Produktfarbe:
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Prozessortaktfrequenz:
624 MHz
Zertifizierung:
UL, CSA, EN, IEC, CDRH, FCC, ICES, VCCI, RoHS
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232, RS-485
Bluetooth-Version:
2.1+EDR
Funkfrequenz:
2402 - 2480 MHz
Bluetooth:
Ja
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
4842 - 86080 Lux
Wellenlänge:
650 nm
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Decodierung Standards:
1D: UPC/EAN, Code 39, GS1 DataBar, GS1-128, Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32 PDF417: microPDF417 2D: TLC-39, Aztec, MaxiCode Postal: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal, 4 State Postal
Maximale Reichweite:
100 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,73*
€ 599,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,89*
€ 588,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,62*
€ 557,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.