Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3608-HD Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS3608-HD Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün
Zebra DS3608-HD Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-DS3608-HD20003VZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3608-HD20003VZWW
EAN/GTIN:
     8596375044661
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ÜBERRAGENDE PERFORMANCE BEI 1D/2D-BARCODES MIT HOHER DICHTE
Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren 1D/2D-Modelle DS3608-HD (mit Kabel) und DS3678-HD (ohne Kabel) in einer der rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden – der Produktionsstraße in der Elektronikfertigung.

Sie erhalten die überragende Performance, die Sie brauchen, um die hohen Kosten eines außerplanmäßigen Ausfalls einer Produktionsstraße zu vermeiden. Ihren Mitarbeitern gelingt jedes Mal gleich beim ersten Versuch das Scannen von zahlreichen kleinen Barcodes und Barcodes mit hoher Dichte, die sich auf den Bauteilen der Produkte befinden, die Sie produzieren.

Und da diese Scanner ebenfalls standardmäßige Barcodes unter nahezu jeder Bedingung erfassen können, erhalten Sie einen äußert hohen Nutzen – eine überragende Leistung in einem einzelnen flexiblen Gerät, das die Scan-Anforderungen von der Fertigungsstraße bis hin zum Lager erfüllt.

ÜBERLEGENE LEISTUNG
Sie erhalten die höchste Scan-Performance – ohne Wenn und Aber. Ihre Mitarbeiter können praktisch jeden 1D- oder 2D-Barcode mit standardmäßiger oder hoher Dichte blitzschnell erfassen, egal ob dieser auf einem Papieretikett gedruckt ist oder sich direkt auf einer Produktkomponente befindet. Selbst wenn Barcodes beschädigt, verschmutzt oder in schlechter Qualität gedruckt sind – dieser intelligente Scanner kommt damit zurecht.

EXTREM ROBUSTES DESIGN
An kaum einem Ort geht es so rau zu wie im Lager oder der Fertigungsanlage. Aus diesem Grund haben wir eine neue Produktkategorie ins Leben gerufen – den extrem robusten Scanner. Diese Modelle sind mit und ohne Kabel erhältlich und die einzigen Scanner ihrer Klasse, die staubdicht, sprühnebelfest und gemäß IP67 wasserdicht sind; eine Ladestation mit einer Versiegelung gemäß IP65 rundet die kabellose robuste Komplettlösung ab.

UNÜBERTROFFENE HANDHABBARKEIT
Mit unseren branchenführenden Tools ist die Handhabung dieser Scanner denkbar einfach. Sie können Ihre Scanner per Fernzugriff konfigurieren und erweitern, Daten für eine umgehende Übertragung zu Ihren Geschäftsanwendungen formatieren, Akkuwerte von kabellosen Modellen überwachen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung:
100000
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
309 g
Breite:
132 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
185 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Programmierfunktionen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB, Tastaturkeil
Ethernet/LAN:
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Wellenlänge:
655 nm
Neigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-45 - 45 °
Optische Sensor-Auflösung:
1280 Pixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,79*
€ 490,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.