Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS457 Fester Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS457 Fester Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz
Zebra DS457 Fester Barcodeleser 1D/2D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS457-SR20004ZZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS457-SR20004ZZWW
EAN/GTIN:
     8596375046177
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Ein verkehrsreicher Flughafen an einem beliebigen Ort der Welt: Die Passagiere müssen für einen ausgebuchten Flug schnell einsteigen, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Die Warteschlange an der Kasse einer beliebten Boutique wird immer länger und die Kunden sind nicht zufrieden. Ein Ingenieur versucht, Direct Part Marking auf kleinstem Raum in sein Produktdesign aufzunehmen. Die Motorola DS457 Serie ermöglicht das schnelle Scannen von nahezu allen Strichcodes, einschließlich 1D, 2D und Direct Part Marking, mit hohem Volumen im Freihandbetrieb. Unabhängig davon, welche Art von Strichcode vorliegt und ob der Code auf Papier gedruckt, in das Produkt geätzt oder auf einem Handy-Display angezeigt ist, bietet die DS457 Serie schnelles, genaues Scannen mit einer geringen Standfläche, die die Aufstellung auf kleinstem Raum ermöglicht.

Umfassende Datenerfassung – 1D-, 2D-, DPM- und PDF417-Strichcodes, Führerscheinanalyse, Standbilder, Video und OCR
Die vielseitige Serie wird mit allen Anforderungen an das stationäre Scannen im Freihandbetrieb fertig

Liest Strichcodes auf Papier, Handy-Displays und Computerbildschirmen
Liest praktisch jeden Strichcode auf jedem Medium und unterstützt die Technologie, die bei Ihren Kunden im Einsatz ist – mobile Strichcodes.

Leistungsstarker 624-MHz-Prozessor, kurze Sensorverschlusszeit und eine zum Patent angemeldete Schnellimpuls-Lichtquelle
Ermöglicht außergewöhnlich schnelles Scannen aller Strichcodes; erhöht den Durchsatz und die Produktivität.

Geringe Standfläche, schlankes Design
Findet praktisch überall Platz; besonders geeignet für designbewusste Ladengeschäfte und andere Kundenbereiche.

Montagezubehör
Kann problemlos an beliebigen Stellen montiert werden, zum Beispiel an der Kasse oder unter dem Schalter.

Omnidirektionales Scannen
Keine Ausrichtung des Strichcodes und Scanners erforderlich; ergonomische Handhabung mit hohem Bedienkomfort.

Einzigartiges Zielmuster
Ein heller zentraler Punkt gewährleistet schnelles und genaues Scannen – selbst in hellem Sonnenlicht.

Scan-Auslöser
Kann im Präsentationsmodus für das Scannen im Freihandbetrieb oder im Bedarfsbetrieb über den integrierten Scan-Auslöser verwendet werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
450 mA
Sicherheit:
ETL, VDE, CETL, EN60950, Ctick, VCCI
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 2000/XP
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Gewicht:
111 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
29.2 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Zertifizierung:
FCC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 128
2D (Matrix:
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, PDF417, QR Code
Wellenlänge:
625 nm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.