Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS457-SR Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-DS457-SR4U6S02AZW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS457-SR4U6S02AZW
EAN/GTIN:
     8596375237063
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
USB, RS-232
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Gewicht:
111 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
29.2 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
624 MHz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
Fotodiode
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 39, U.P.C., UPC-A, Planet, UPC-E, POSTNET
2D (Matrix:
Verbundstoffcodes, Aztec Code, Datenmatrix, PDF417, QR Code, MaxiCode
Optische Sensorauflösung (B x H):
752 x 480 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 96900 Lux
Wellenlänge:
655 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.