Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS8108-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS8108-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8108-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8108-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8108-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8108-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-DS8108-SR6U2100AZW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS8108-SR6U2100AZW
EAN/GTIN:
     8596375046733
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
450 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
154 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
168 mm
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB, Tastaturkeil
PC Verbindung:
RS-232/USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Wellenlänge:
617 nm
Neigungslesewinkel:
0 - 360 °
Steigungslesewinkel:
0 - 60 °
Gierlesewinkel:
0 - 60 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.