Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS8178-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-DS8178-HCBU210SP5W
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS8178-HCBU210SP5W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batteriekapazität:
2500 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung:
65000
Batteriereichweite:
83 h
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
235 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
168 mm
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Tastaturkeil, RS-232, USB
Kabellose Reichweite:
100 m
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Wellenlänge:
528 nm
Neigungslesewinkel:
0 - 360 °
Steigungslesewinkel:
0 - 60 °
Gierlesewinkel:
0 - 60 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,67*
€ 756,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,36*
€ 752,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,84*
€ 747,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,55*
€ 733,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.