Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS9308-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-DS9308-SRWU2100AZE
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS9308-SRWU2100AZE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
4.5-5.5 V
Energieverbrauch:
350 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gewicht:
318 g
Breite:
86 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
145 mm
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
EN 50581:2012 RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000 REACH 1907/2006 IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED) FCC 47 CFR 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
Tastaturkeil, RS-232, USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Codabar 125, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Wellenlänge:
660 nm
Neigungslesewinkel:
0 - 360 °
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.