Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-EC500K-01B242-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC500K-01B242-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
EINE NEUE KATEGORIE INDIVIDUELL ZUGEWIESENER EC50/EC55 ENTERPRISE-MOBILCOMPUTER
Wir stellen vor: EC50 und EC55 – die flachsten und leichtesten Zebra-Mobilcomputer für Unternehmen mit integriertem Scanner. Sie profitieren vom Besten aller Welten – das vertraute Smartphone-Design gepaart mit der für den Unternehmenseinsatz unverzichtbaren Strapazierfähigkeit sowie alle geschäftlichen Funktionen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, um bei persönlicher Produktivität, Zusammenarbeit und technischem Mehrwert neue Maßstäbe zu setzen. Und wir bieten zwei Modelle an, um die Anforderungen von Mitarbeitern an Ihrem Standort und im Außendienst zu erfüllen – den EC50 für WLAN und EC55 für WLAN/Mobilnetze.

SICHERN SIE SICH EINE WEGWEISENDE STEIGERUNG DER MITARBEITERPRODUKTIVITÄT
Verstauen Sie ihn in der Tasche oder in einem Halfter. Verwandeln Sie ihn in eine Workstation, ein Funkgerät oder ein Mobiltelefon. Verwenden Sie den optionalen integrierten Scanner, um Barcodes zu erfassen. Navigieren Sie Apps problemlos auf dem 5-Zoll-Bildschirm. Nutzen Sie die unübertroffenen WLAN-Leistung mit Kabelnetzqualität für Sprach- und Datenanwendungen, damit Ihre Mitarbeiter in Verbindung bleiben und produktiver arbeiten können. Und bleiben Sie überall in Verbindung und produktiv – mit dem sprach- und datenfähigen EC55 4G LTE.

ERWEITERN SIE DEN EC50/EC55 MIT MOBILITY DNA
Wenn Sie sich für den EC50/EC55 entscheiden, erhalten Sie Mobility DNA, die fortschrittlichste und umfangreichste Suite moderner Software-Tools, die praktisch jeden Aspekt Ihrer Geräte verbessert. Geben Sie Ihren Mitarbeitern neue Tools für schnellere und einfachere Datenerfassung. Verbessern Sie die Geräte- und Netzwerksicherheit mit über 100 optionalen Funktionen, die Sie zu Android hinzufügen können. Und senken Sie Zeit und Kosten für die Geräteverwaltung auf neue Tiefstwerte ab.

UNÜBERTROFFENER GESAMTNUTZEN
Große Einsparungen – Ihre EC50/EC55-Geräte bieten Gesamtbetriebskosten, die etwa bei der Hälfte eines Verbraucher-Smartphones liegen, mit vereinfachter Verwaltung, langen Lebenszyklen und Tools zur Produktivitätssteigerung. Mit einem optionalen Zebra OneCare-Supportvertrag sind Support und Sicherheitsupdates für das Betriebssystem während der gesamten Nutzungsdauer der Geräte verfügbar – bis zu acht Jahre lang.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Eingebauter Blitz:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4180 mAh
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
10
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Weiß
RFID-Lesegerät:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetometer:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Mono
Gewicht:
183 g
Breite:
76 mm
Tiefe:
11.8 mm
Höhe:
154.5 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP, EAP-TTLS, WPA, WPA2
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor:
SD660
Anzahl der Kerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
USB
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
720 x 1280 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,69*
€ 977,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,66*
€ 971,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,05*
€ 962,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,25*
€ 943,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.