Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Zebra ET45 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3383-ET45CA-101D1B0-A6
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
ET45CA-101D1B0-A6
EAN/GTIN:
5715063207482
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
6100 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Batteriekapazität:
23.61 Wh
Akku-/Batteriespannung:
3.87 V
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
Flash
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
695
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WXGA
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Breite:
213.9 mm
Tiefe:
11.4 mm
Höhe:
134.8 mm
Gewicht:
485 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Barcode-Leser
,
Barcodeleser
,
Barcodescanner
,
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Zebra Tablet
,
Zebra Tablet-PCs
,
Zebra TabletPCs
,
Zebra Tablets
,
tablet 8" android
,
barcode scanner
,
zebra barcode scanner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 647,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,03*
€ 844,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,63*
€ 834,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,75*
€ 826,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,51*
€ 811,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,27*
€ 770,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,05*
Zubehör
STM Dux Plus 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Schwarz, Grau
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 46,35*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen