Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 32 GB 21,3 cm (8.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET51 32 GB 21,3 cm (8.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Zebra ET51 32 GB 21,3 cm (8.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Zebra ET51 32 GB 21,3 cm (8.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Zebra ET51 32 GB 21,3 cm (8.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET51CE-G21E-SFA6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET51CE-G21E-SFA6
EAN/GTIN:
     8596375201545
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3300 mAh
Batteriekapazität:
25 Wh
Akku-/Batteriespannung:
7.6 V
Standort-Position:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MMC
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
8.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Helligkeit:
720 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
2K Ultra HD
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
228 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
12.7 mm
Gewicht:
570 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Robustes Design:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.164,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,74*
€ 1.493,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,25*
€ 1.483,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,12*
€ 1.460,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,04*
€ 1.430,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,77*
€ 1.386,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.