Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET55 4G 32 GB 21,1 cm (8.3") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET55 4G 32 GB 21,1 cm (8.3") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Schwarz
Zebra ET55 4G 32 GB 21,1 cm (8.3") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Schwarz
Zebra ET55 4G 32 GB 21,1 cm (8.3") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Schwarz
Zebra ET55 4G 32 GB 21,1 cm (8.3") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Schwarz
Zebra ET55 4G 32 GB 21,1 cm (8.3") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET55TE-G15E-00A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET55TE-G15E-00A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
ENDVERBRAUCHERDESIGN MIT ALLEN FUNKTIONEN FÜR UNTERNEHMEN
Endlich ist ein flexibles Business-Tablet erhältlich, das Sie an jede Aufgabe und Umgebung anpassen können – von Mitarbeitern im Einzelhandel und Lagerarbeitern in der eigenen Einrichtung bis hin zu Verkaufsmitarbeitern, Lieferfahrern und Wartungstechnikern vor Ort. Sie erhalten das Beste aus beiden Welten – das Design eines Endverbrauchergeräts für Ihre Mitarbeiter mit allen Funktionen und Optionen, die für den Einsatz im Unternehmen erforderlich sind: Robustheit der Enterprise-Klasse, kontinuierliche Akku-Stromversorgung, wahlweise Android™ oder Windows® als Betriebssystem, ein Schutzrahmen für zusätzliche Robustheit in anspruchsvollen Umgebungen, zwei verschiedene Display-Größen, GPS, NFC sowie schnelle WLAN- und Mobilfunkverbindungen – 802.11 a/b/g/n- (Windows) bzw. 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i-WLAN (Android) beim ET50 und 4G LTE beim ET55. Wenn es um das Thema Datenerfassung geht, bieten unsere Tablets das Komplettpaket: zwei eingebaute Kameras für Bilderfassung, Barcode-Scans und Videoanrufe; optionale erweiterte Scanmodule und innovative Bluetooth-Scanner für eine bequeme intensive Barcode-Erfassung; und drei Dateneingabemethoden, die selbst bei einem nassen Bildschirm funktionieren – mit einem aktiven Stylus oder mit einem Finger, mit oder ohne Handschuhe.

STANDARD- UND PROFESSIONAL-KONFIGURATION FÜR UNTERSCHIEDLICHE GESCHÄFTLICHE ANFORDERUNGEN
Die Standard-Konfiguration umfasst Google Mobile Services (GMS) und Android for Work (AFW). GMS stellt integrierte Google-Anwendungen bereit, wie z. B. Gmail, GoogleMaps und Google Play Store, während AFW Unternehmensfunktionen, wie z. B. mobiles Anwendungsmanagement (MAM), bietet. Die Professional-Konfiguration beinhaltet nicht Google GMS und AFW, was sämtliche Dienstverbindungen vermeidet und so für eine höhere Systemsicherheit sorgt, während die Features von Zebra erhalten bleiben. Beide Konfigurationen basieren auf Android Open Source (AOSP).

WAHL ZWISCHEN ANDROID ODER WINDOWS
Wählen Sie das Betriebssystem (OS), das zu Ihrer Technologiestrategie passt – Android oder Windows. Außerdem verfügt jedes Android-ET50/ET55 über Mobility Extensions (Mx), eine Reihe von Funktionen, die Android von einem Verbraucher-Betriebssystem zu einem echten Betriebssystem für Unternehmen aufwerten, u. a. mit Sicherheits-, Geräteverwaltungs- und Datenerfassungsfunktionen der Enterprise-Klasse.

UNVERGLEICHLICHE ZUBEHÖRPALETTE
Die Enterprise-Tablets ET50 und ET55 bieten Ihren Mitarbeitern eine umfassende Reihe von Zubehörteilen für maßgeschneiderte Datenerfassungsfunktionen, eine höhere Robustheit und ein besseres Energiemanagement und Ihrem IT-Team alles, was es für eine einfache Backoffice-Verwaltung und die effiziente Nutzung des Backoffice-Platzes braucht.

WLAN- UND 4G LTE-UNTERSTÜTZUNG
In Innenbereichen gewährleistet die 802.11a/b/g/n- (Windows) bzw. 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i-Unterstützung (Android) des ET50 Kompatibilität mit Ihrem vorhandenen WLAN. Und dank der 4G LTE-Unterstützung des ET55 erhalten Mitarbeiter weltweit eine stabile Drahtlosverbindung in den schnellsten Mobilfunknetzen des Globus.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5900 mAh
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Blitz-Typ:
LED
Videoaufnahme:
Ja
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi):
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion:
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® HD Graphics:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Vibrationen in Betrieb:
1.9 G
Vibrationen außer Betrieb:
4.1 G
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Atom®
Prozessor:
Z3745
Prozessor-Taktfrequenz:
1.33 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
1.86 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
2 MB
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Graphics:
22 nm
Prozessor Cache Typ:
L2
Prozessor-Code:
SR1SP
Prozessor Codename:
Bay Trail
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Prozessor-Paketgröße:
17 x 17 mm
Prozessor-Serien:
Intel Atom Z3700 Series
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]:
2 W
Stepping:
C0
Tjunction:
90 °C
Thermal Design Power (TDP):
2 W
Speicherkapazität:
2 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
4 GB
Speichertaktfrequenz:
1066 MHz
Bildschirmdiagonale:
8.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kopfhörerausgang:
Ja
Breite:
228 mm
Tiefe:
12.5 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
555 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessorsockel:
BGA 1380
ARK Prozessorerkennung:
80270
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 6.0
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.227,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,54*
€ 1.658,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,27*
€ 1.642,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,34*
€ 1.546,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,99*
€ 1.506,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,75*
€ 1.461,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.