Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET65 5G LTE 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET65 5G LTE 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Zebra ET65 5G LTE 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Zebra ET65 5G LTE 128 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET65AW-ESQAGSK0A0-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET65AW-ESQAGSK0A0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Android Tablet-PCs
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
8920 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Magnetometer:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Tropfdicht:
150 cm
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit:
1000 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
275 mm
Tiefe:
199 mm
Höhe:
18.3 mm
Gewicht:
1074 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Robustes Design:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.710,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,99*
€ 2.216,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,01*
€ 2.213,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,01*
€ 2.145,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,47*
€ 2.097,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,51*
€ 2.035,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.