Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC2200 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 296 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MC2200 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 296 g Schwarz
Zebra MC2200 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 296 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-KT-MC220J-2A3S2RW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KT-MC220J-2A3S2RW
EAN/GTIN:
     8596375237407
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Scanner-Typ:
1D/2D
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Gewicht:
296 g
Breite:
70 mm
Tiefe:
38.5 mm
Höhe:
200.5 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
Spreadtrum
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Eingebauter Prozessor:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Speicherkapazität:
3 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SDXC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Display Glasart:
Corning Glass
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,00*
€ 616,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,66*
€ 613,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,50*
€ 607,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,75*
€ 595,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.