Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LS2208 Laser Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LS2208 Laser Weiß
Zebra LS2208 Laser Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-LS2208-SR20001R
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS2208-SR20001R
EAN/GTIN:
     5711045404528
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der kostengünstige Handheld-Barcodescanner LS2208 ermöglicht mit seiner ergonomischen, leichten Form schnelles, zuverlässiges Scannen. Durch den großen Arbeitsbereich von Nahkontakt bis zu 43 Zentimeter ist dieses Gerät gleichermaßen für Einzelhandel, Krankenhäuser oder Lager geeignet. Mehrere Schnittstellen gewährleisten die problemlose Integration in verschiedene Hostsysteme.

Langlebige Einplatinenbauweise
Diese Bauweise macht ihn besonders widerstandsfähig – er übersteht unbeschadet Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe.

Kratzfestes Scanfenster aus gehärtetem Glas
Auch bei kontinuierlicher Verwendung erzielt der Scanner beste Scanergebnisse.

Präzise Erfassung von 1D-Barcodes
Da der Scanner Barcodes schnell erfasst, können Kassenvorgänge schneller durchgeführt werden. Dadurch erhöht sich sowohl die Produktivität als auch die Kundenzufriedenheit.

Großer Arbeitsbereich
Mitarbeiter müssen keine besondere Sorgfalt bei der Positionierung zum Barcode aufwenden: Der Scanner erfasst Barcodes optimal in einem Arbeitsbereich vom Nahkontakt bis zu 43 cm Abstand.

Mehrere integrierte Schnittstellen
Die Schnittstellen vereinfachen die Installation und Integration und gewährleisten, dass der Scanner auch mit zukünftigen Standards kompatibel ist.

Plug-and-Play mit Universalkabel
Der Scanner kann schnell und leicht mit nur einem Kabel in die bestehende IT-Infrastruktur eingebunden werden.

Intuitives Design
Der Scanner ist so einfach zu bedienen, dass Einrichtungs- und Trainingszeiten minimiert werden können.

Ergonomisches, leichtes Design
Die schlanke, ausgewogene Form beugt der Ermüdung vor und erhöht dadurch den Benutzerkomfort und die Produktivität.

Intellistand für Freihandbetrieb
Mithilfe des Intellistand kann einfach zwischen Freihand- und Handbetrieb gewechselt werden.

Advanced Data Formatting (ADF)
Durch die Möglichkeit einer Modifikation der Daten vor der Übertragung an den Leitrechner werden kostspielige Modifikationen der Zentralrechner-Software reduziert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
130 mA
Abmessungen (BxTxH):
63 x 84 x 152 mm
Sicherheit:
UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Lichtquelle:
650nm
Elektromagnetische Interferenzen:
FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
146 g
Produktfarbe:
Weiß
Standard-Schnittstellen:
RS-485, USB, Tastaturkeil, RS-232
Sensor-Typ:
Laser
Neigungslesewinkel:
-30 - 30 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Decodierung Standards:
UPC/EAN UPC/EAN + Supplementals UCC/EAN 128 Code 39 Code 39 Full ASCII Code 39 TriOptic Code 128 Code 128 Full ASCII Codabar Interleaved 2/5 Discrete 2/5 Code 93 MSI Code 11 IATA GS1 DataBar Chinese 2/5
Scan-Geschwindigkeit:
100 Sekunde/Seite
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.