Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC3300x Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 505 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MC3300x Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 505 g Schwarz
Zebra MC3300x Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 505 g Schwarz
Zebra MC3300x Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 505 g Schwarz
Zebra MC3300x Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 505 g Schwarz
Zebra MC3300x Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 505 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-MC330L-GL2EG4RW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC330L-GL2EG4RW
EAN/GTIN:
     8596375237698
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
Tastaturaufbau:
Numerisch
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP64
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
180 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
505 g
Breite:
74.7 mm
Tiefe:
163.9 mm
Höhe:
202.6 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Anzahl der Kerne:
8
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.241,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,81*
€ 1.607,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,67*
€ 1.602,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,40*
€ 1.537,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,29*
€ 1.505,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,89*
€ 1.477,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.