Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC930B-GSAHG4RW Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 765 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MC930B-GSAHG4RW Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 765 g Schwarz
Zebra MC930B-GSAHG4RW Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 765 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-MC930B-GSAHG4RW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC930B-GSAHG4RW
EAN/GTIN:
     8596375203822
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
8.1
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP67
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
240 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
765 g
Breite:
88 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
189 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, MSCHAPv2, WEP, WMM, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.6 V
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Dual-Touch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.249,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.475,95*
€ 2.946,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,28*
€ 2.905,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.316,11*
€ 2.756,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.279,66*
€ 2.712,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.249,80*
€ 2.677,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.