Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC94 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 430 Pixel Touchscreen 743 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MC94 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 430 Pixel Touchscreen 743 g Schwarz
Zebra MC94 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 430 Pixel Touchscreen 743 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-MC9401-0G1M6CSS-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC9401-0G1M6CSS-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Umgebungslichtsensor:
Ja
Magnetometer:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
743 g
Breite:
88 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
189 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.6 V
Speicherkapazität:
6 GB
Flash-Speicher:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
800 x 430 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.928,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,07*
€ 2.457,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,66*
€ 2.448,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,37*
€ 2.387,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.971,56*
€ 2.346,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,25*
€ 2.294,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.