Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC9450 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 743 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-MC9401-0G1R6BSS-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC9401-0G1R6BSS-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
Scanner-Typ:
1D/2D
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP68
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Magnetometer:
Ja
Gewicht:
743 g
Breite:
88 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
189 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
5G
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor:
4490
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Speicherkapazität:
6 GB
Flash-Speicher:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.982,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.148,82*
€ 2.557,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,71*
€ 2.537,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.067,25*
€ 2.460,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,48*
€ 2.409,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,91*
€ 2.359,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.