Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ML-2452-APA2-02 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ML-2452-APA2-02 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi
Zebra ML-2452-APA2-02 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi
Artikel-Nr.:
     C3383-ML-2452-APA2-02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ML-2452-APA2-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Antenne Zunahmeniveau (max):
7 dBi
Frequenzband:
2.4 - 2.5 / 5.1 - 5.875 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Horizontale beam Weite (2.4 GHz):
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz):
35 °
Horizontale beam Weite (5 GHz):
360 °
Vertikale beam Weite (5 GHz):
35 °
Gewicht:
19.8 g
Antenne Steckertyp:
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Zweck:
Drinnen
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.