Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3383-MP7000-MND0M00WW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MP7000-MND0M00WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
BIETEN SIE ÜBERRAGENDE KASSENABLÄUFE IN GESCHÄFTEN MIT HOHEM ABSATZ
Der MP7000 von Zebra, ein Mehrebenen-1D/2D-Imager der nächsten Generation, erfüllt die Anforderungen von Geschäften, an deren Kassen Hochbetrieb herrscht. Der MP7000 bietet eine Vielzahl von Funktionen, die in Bezug auf Scanleistung und einfache Bedienung neue Maßstäbe setzen. Dies ermöglicht eine unübertroffen schnelle Abfertigung an herkömmlichen und Selbstbedienungskassen und optimiert die Produktivität des Kassenpersonals, den Point-of-Sale-Durchsatz (POS-Durchsatz) und bietet somit eine höherwertige Einkaufserfahrung.

SCHNELLSTE KASSENLEISTUNG
Mit der fortschrittlichsten Scantechnologie von Zebra werden praktisch alle elektronischen und gedruckten Barcodes sofort erfasst. Der größte Scanbereich dieser Produktklasse ermöglicht eine unkomplizierte Erfassung: einfach "einlesen und fertig". Und mit dem optionalen Kundenscanner können Ihre Kunden elektronische und gedruckte Coupons sowie Kundentreuekarten einfach selbst scannen, was das Kassenpersonal entlastet.

NIEDRIGSTE GESAMTBETRIEBSKOSTEN DER BRANCHE
Der MP7000 ist eine kluge Investition: Dank maximaler Betriebszeit und minimaler Stromaufnahme mit bis zu 60 % weniger Strom als Geräte von Wettbewerbern bietet er die branchenweit niedrigsten Gesamtbetriebskosten der Branche. Dank der Halbleitertechnik weist das Gerät keine beweglichen Teile auf und bietet die wenigsten Fehlermöglichkeiten in dieser Klasse. Da weniger Bauteile und Komponenten gewartet werden müssen und das obere Gehäuse ohne Werkzeuge entfernt werden kann, sind Reparatur- und Wartungsarbeiten völlig unkompliziert. Und da der MP7000 dank seines Designs in Ihren bereits vorhandenen Kassenbereich passt, können Sie Ihre Kassen ganz einfach mit der neuesten Technologie ausstatten.

INNOVATION AN DER KASSE
Eine hochauflösende 2,3-Megapixel-Farbkamera unterstützt neue Anwendungen, die bedeutende Geschäftsvorteile bieten. Bei Produkterkennungs- und Identifikationsanwendungen kann die Kamera Artikel wie Obst und Gemüse erkennen und eine kleinere Auswahlliste anzeigen, um die Kassenabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen. Verluste an Selbstbedienungskassen können auch reduziert werden, indem überprüft wird, ob bei Artikeln der richtige Barcode gescannt wurde.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
AC, RS-232, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.5 W
Stromverbrauch (Standby):
3 W
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Gewicht:
5700 g
Breite:
292 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
128 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Schlüsselanzahl:
4 Schlüssel
LED-Anzeigen:
Ja
Alarm:
Ja
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, RS-485, USB
Typ:
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Plessey, Trioptic, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix:
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 845,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,58*
€ 1.020,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,47*
€ 1.020,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,10*
€ 1.016,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,15*
€ 1.012,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,39*
€ 1.006,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.