Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra P1027715 USB Kabel USB 2.0 Mini-USB A USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra P1027715 USB Kabel USB 2.0 Mini-USB A USB A
Zebra P1027715 USB Kabel USB 2.0 Mini-USB A USB A
Artikel-Nr.:
     C3383-P1027715
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     P1027715
EAN/GTIN:
     5712505823262
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel
Das KR203-USB-Kabel kann mühelos im Kioskdesign integriert werden. Das Kabel kann
einfach mit Kabelbindern am Kiosk angebracht werden.
Das USB-Kabel wurde für den Betrieb mit dem Drucker KR203 getestet und erfüllt alle
Sicherheitsstandards und Vorschriften.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Zebra KR203
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
Mini-USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.