Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V363809 Herst.-Nr.: P1031365-055 EAN/GTIN: 4054842884935 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | USB-Version: | USB 2.0 | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | Mini-USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Maximale Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Max. Datenübertragungsrate: | 0.48 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,76* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 17,36* | € 18,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 17,44* | € 18,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,99* | € 23,15* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 16,62* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|