Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra P1031365-192 Gurt Mobiler Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra P1031365-192 Gurt Mobiler Drucker Schwarz
Zebra P1031365-192 Gurt Mobiler Drucker Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-P1031365-192
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     P1031365-192
EAN/GTIN:
     8596375077607
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Länge (max.):
1549 mm
Geeignet für:
Mobiler Drucker
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte:
1
Schnelle Diskonnektion:
Ja
Verschlussart:
Klettverschluss
Kompatible Produkte:
Zebra ZQ610 / ZQ620 / ZQ630 / QLn220 / QLn6320 / QLn420
Anzahl:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.