Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PS20 Plus Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 290 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PS20 Plus Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 290 g Weiß
Zebra PS20 Plus Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 290 g Weiß
Zebra PS20 Plus Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 290 g Weiß
Zebra PS20 Plus Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 290 g Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-PS20J-P4G1A600
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     PS20J-P4G1A600
EAN/GTIN:
     8596375208520
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
11
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Barcode-Lesegerät:
Ja
Scanner-Typ:
1D/2D
Griff(e):
Ja
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Thermischer Schock:
-20 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
1
Lautsprecher:
Mono
Gewicht:
290 g
Breite:
78.6 mm
Tiefe:
218 mm
Höhe:
75 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Antennentyp:
2x2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
5 MP
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
16 GB
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 907,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,45*
€ 1.178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,28*
€ 1.174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,28*
€ 1.152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,88*
€ 1.126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,03*
€ 1.079,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.