Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
2-in-1 Notebook
>
Artikel
Zebra XSLATE L10 4G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C3383-RTL10B1-B1AE0X0000A6
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
RTL10B1-B1AE0X0000A6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
EINE VIELSEITIGE UND DURCH UND DURCH ROBUSTE TABLET-PLATTFORM
Die robuste Plattform Zebra L10, die früher von Xplore Technologies hergestellt wurde, bietet eine Reihe von Tablet-Konfigurationen sowie ein gemeinsames Zubehörportfolio, das einen neuen Standard bei Computing in Büros, Fahrzeugen und dem Außendienst setzt.
Egal, ob Ihre mobilen Mitarbeiter ein Slate-Tablet (XSLATE L10), ein Tablet mit Griff und optionalem integriertem Barcode-Lesegerät (XPAD L10) oder eine 2-in-1-Kombination aus Laptop und Tablet mit einer vollfunktionsfähigen Tastatur (XBOOK L10) bevorzugen, gewährleistet die funktionelle Flexibilität des Zebra L10, dass sie das passende Computing-Hilfsmittel für die jeweilige Aufgabe nutzen. Nur Zebra hat so viele Leistungs-, Sicherheits-, Konnektivitäts- und Zubehöroptionen in einer robusten Mobilcomputer-Plattform zu bieten.
SCHNELLERE ABWICKLUNG VON AUFGABEN
Mit mehr CPU-Optionen als je zuvor wird garantiert, dass die leistungsorientierte robuste Tablet-Plattform Xplore L10 genau zu den individuellen Geschäftsanforderungen und dem jeweiligen Budget passt. Dazu zählen drei unterschiedliche Prozessoren der 8. Generation der Intel Core™-Reihe und ein Prozessor der Intel Pentium®-Reihe. Mit einem PCIe-SSD-Laufwerk wird die Geschwindigkeit zusätzlich verbessert. Die Plattform L10 ist auch mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher für datenintensive Anwendungen verfügbar.
DAUERHAFTE VERBINDUNG
Die L10-Plattform kombiniert NFC, Bluetooth® 4.2, 802.11 ac-WLAN, UBLOX GPS und die mobile Breitbandtechnologie 4G LTE – alle auf dem neuesten Stand. So erhalten Sie eine unterbrechungsfreie Verbindung mit Kollegen, Kunden und Unternehmenssystemen, während mobile Mitarbeiter zwischen Netzwerken wechseln. Mit der 4G LTE-Wireless-Karte erreichen Sie Download-Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s. Passthrough-Antennen für MIMO WWAN, MIMO WLAN und GPS verbessern den Durchsatz in Fahrzeugen.
MEHR ERFASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Jedes robuste L10-Tablet kann mit Workflow-spezifischen Tools für nahezu jede Anwendung ausgestattet werden. Dazu gehören ein optionaler True Serial-Anschluss oder HDMI-Eingang, ein UHF-RFID-Lesegerät (AEI) und ein integriertes Barcode-Lesegerät (nur bei XPAD). RJ-45-, USB 3.0- und USB-C-Anschlüsse gehören bei allen Modellen zum Standard. Dank Möglichkeiten zur Verbesserung der Akku-Kapazität lässt sich eine Stromversorgung von über 24 Stunden gewährleisten. Mit einer 2-MP-Kamera an der Vorderseite und einer 13-MP-Kamera an der Rückseite lassen sich Bilder und Videos erfassen, und zwei Mikrofone an der Vorderseite ermöglichen eine Zusammenarbeit über VoIP.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
26 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Grafikkarte-Familie:
Adreno
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
3 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 15240 m
Vibrationen in Betrieb:
40 G
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
SDXC
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit:
1000 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
280.8 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
195.2 mm
Gewicht:
1200 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Android Tablet-PCs
,
Android TabletPCs
,
Android Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Zebra Tablet
,
Zebra Tablet-PCs
,
Zebra TabletPCs
,
Zebra Tablets
,
tablet android 10"
,
android tablet
,
tablet 10 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.356,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.621,46*
€ 3.119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,15*
€ 3.068,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,33*
€ 2.896,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.389,51*
€ 2.843,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.356,65*
€ 2.804,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,37*
Zubehör
STM Dux Plus 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Schwarz, Grau
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,43*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen