Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC21 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-TC210K-0HD224-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC210K-0HD224-A6
EAN/GTIN:
     8596375239326
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
TC21/TC26 TOUCH-COMPUTER
Erwägen Sie den Kauf von kostengünstigen Mobiltelefonen für Ihre Mitarbeiter? Die langlebigen Touch-Computer TC21/TC26 der Enterprise-Klasse bieten mehr – ohne mehr zu kosten. Wählen Sie das Modell mit der passenden Anbindung für Ihre Mitarbeiter – den TC21 mit nur WLAN oder den TC26 mit WLAN und Mobilfunk. Wählen Sie dann die Funktionen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, Genauigkeit und Effizienz zu verbessern. Zudem bietet der erschwingliche optionale Zebra OneCare™ SV-Supportplan umfangreichen Schutz durch die Abdeckung von normalem Verschleiß und noch viel mehr.

NEUES MASS AN FUNKTIONEN BEI BUDGETFREUNDLICHEM GERÄT
Zum Preis eines Verbraucher-Mobiltelefons erhalten Sie Funktionen der Enterprise-Klasse, darunter ein strapazierfähiges Design, Android 10 mit einer Vielzahl von neuen leistungsstarken Business-Features, Drahtlosanbindung, ein großes 5-Zoll-HD-Display sowie erstklassige Sprachqualität über Mobilfunk (nur TC26) und WLAN – alles in einem leichten Gerät in der optimalen Größe, das für die Bedienung mit einer Hand konzipiert ist.

DIE MEISTEN OPTIONEN ZUR ANPASSUNG IHRER GERÄTE AN DIE AUFGABE
Für scanintensive Aufgaben können Sie unter zwei speziellen Scanmodulen wählen. Der Akku mit erweiterter Akkulaufzeit hält mit bis zu 14 Stunden eine Doppelschicht lang durch. Unterstützen Sie Techniker im Außendienst durch eine 5-MP-Frontkamera für Videogespräche. Eine Zubehörteil zur Befestigung am Handgelenk ermöglicht einen bequemen freihändigen Einsatz – und der Bluetooth-Ringscanner RS5100 von Zebra ermöglicht ein freihändiges Scannen.

MOBILITY DNA: ERSTKLASSIGE TOOLS FÜR BEISPIELLOSEN MEHRWERT
Jedes Gerät verfügt standardmäßig über Mobility DNA Professional, eine Suite von leistungsstarken Tools. Damit ist der TC21/TC26 eine Klasse für sich. Die Tools sind vorinstalliert und einsatzbereit. Mit der optionalen Mobility DNA Enterprise-Lizenz erhalten Sie leistungsstarke erweiterte Tools, die in Bezug auf Mitarbeiterproduktivität und einfache Geräteverwaltung neue Maßstäbe setzen.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
10
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Gewicht:
236 g
Breite:
79 mm
Tiefe:
13.7 mm
Höhe:
158 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor:
SD660
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Akku-/Batteriekapazität:
3300 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
3 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
720 x 1280 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,28*
€ 528,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.