Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-TC26BK-11D221-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC26BK-11D221-A6
EAN/GTIN:
     8596375239401
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der ultimative kostengünstige Touch-Computer für kleine und große Unternehmen

Erwägen Sie den Kauf von kostengünstigen Mobiltelefonen für Ihre Mitarbeiter? Die TC21/TC26 Touch-Computer bieten mehr – ohne mehr zu kosten. Die richtigen Business-Features, die Mitarbeitern helfen, Daten zu erfassen und auf die Daten zuzugreifen, die sie für ein schnelleres, effizienteres Arbeiten benötigen. Das richtige robuste Design, das tagein, tagaus einen zuverlässigen Einsatz ermöglicht. Das richtige Zubehör der Enterprise-Klasse, das eine einfachere Verwendung und Verwaltung des TC21/TC26 ermöglicht. Dank zahlreicher Konfigurationen in unterschiedlichen Preisklassen zahlen Sie nur für die Funktionen, die Ihre Mitarbeiter benötigen. Beispielsweise bei der Konnektivität: der TC21 bietet nur WLAN für Mitarbeiter in Innenbereichen, während der TC26 mit WLAN und Mobilfunk für Mitarbeiter im Freien geeignet ist. Die kostenlosen leistungsstarken Mobility DNA-Tools sind vorinstalliert und einsatzbereit, was die Bereitstellung, Sicherung und Problembehebung bei Geräten erleichtert. Daten können sofort erfasst und in Ihre Anwendungen übertragen werden, der Zugriff auf Features und Anwendungen kann eingeschränkt werden und vieles mehr. Mit einer Mobility DNA Enterprise-Lizenz erhalten Sie erstklassige Sprachfunktionen über WLAN sowie leistungsstarke Datentools, die in Bezug auf Mitarbeiterproduktivität und einfache Geräteverwaltung neue Maßstäbe setzen.

Neues Maß an Funktionen bei budgetfreundlichem Gerät

Richtige Größe – leicht und kompakt

Leicht, mühelos tragbar und einfach mit einer Hand zu bedienen.

Erstes Gerät in seiner Klasse mit Android 10

Da Mitarbeiter mit Android vertraut sind, ist der Anlernaufwand minimal. Android 10 und die integrierte Unterstützung für eine zukünftige Android-Version sorgen für erstklassige Zukunftssicherheit – auf den Geräten, die Sie heute kaufen, können zukünftige Betriebssystem-Generationen ausgeführt werden.

Großer hochmoderner 5-Zoll-HD-Touchscreen

Sie erhalten viel Platz zum Anzeigen und Bedienen von Anwendungen. Der Touchscreen ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung leicht ablesbar. Mitarbeiter können Daten mit dem Finger oder mit Handschuhen (geringe bis mittlere Stärke) eingeben.

Für den Einsatz in Unternehmen konzipiert

Die TC21/TC26 kommen mit allem zurecht – sie sind wasser- und staubdicht und überstehen Stürze auf Beton ebenso wie Schnee, Regen, Hitze und Kälte. Zudem erhöht Corning Gorilla-Glas die Robustheit der beiden größten Schwachstellen von Geräten – Display und Scanfenster.

Umfassende Drahtlosanbindung

In Bezug auf die kabellose Anbindung lassen die herausragenden TC21/TC26 keine Wünsche offen – WLAN, Mobilfunk, Bluetooth, GPS und NFC.

Leistungsstärkste Plattform der „ultimativen Serie“ von Zebra

Die anspruchsvollsten Anwendungen von heute und morgen können gleichzeitig ausgeführt werden. Darüber hinaus ist der TC21/TC26 für Unternehmen, die bereits andere Mobilgeräte von Zebra einsetzen, ideal.

Hochauflösende 13-MP-Kamera auf der Rückseite

Mit der integrierten Autofokus-Farbkamera können Sie alles dokumentieren, von Liefernachweisen über beschädigte Pakete bis hin zu durchgeführten Reparaturen. Außerdem eignet sie sich für die gelegentliche Erfassung von Barcodes.

Der richtige Serviceplan zum richtigen Preis

Konstante Spitzenleistung und maximale Betriebszeit. Davon profitieren Sie, wenn Sie Ihre Investition durch Zebra OneCare™ SV schützen. Reduzieren Sie Schwachstellen bei Geräten und vermeiden Sie unvorhergesehene Unterbrechungen und Reparaturkosten.

Erweitern und optimieren Sie den Serviceplan durch zusätzliche flexible kostenpflichtige Module, wie z. B. Expressversand von reparierten Geräten, Akku-Wartung, Gerätebereitstellung und Cloud-basierte Gerätetransparenz.

LifeGuardTM – lebenslange Sicherheit für Android

Mit LifeGuardTM für AndroidTM erhalten Sie die erforderlichen Sicherheitspatches und -updates, die Sie benötigen, damit Ihre TC21/TC26-Geräte über die gesamte Betriebszeit hinweg geschützt sind – bis zu sechs Jahre lang. Es ist in Ihrer Garantie und in allen Zebra OneCare-Supportverträgen enthalten.

Umfangreiche Zubehörpalette der Enterprise-Klasse

Einfache und kosteneffektive Verwaltung einer beliebigen Anzahl von Geräten in jeder Umgebung mit Einfach- und Mehrfach-Ladegeräten/Dockingstationen, Fahrzeug-Halterungen, Wearable- und Tragelösungen und mehr.

Die meisten Optionen in dieser Klasse

Wählen Sie die richtige Scanoption für Ihre Anwendungen

Für scanintensive 1D/2D-Anwendungen bietet das SE4710 eine unübertroffen schnelle Barcode-Erfassung. Das SE4100 ist für geringe bis mittlere 1D/2D-Scanvolumen geeignet. Und wenn Sie nur gelegentlich Barcodes erfassen müssen, ist die hochauflösende 13-MP-Kamera im Basismodell völlig ausreichend.

Wechselakku für eine oder mehrere Schichten

Der Standardakku bietet eine Laufzeit von 10 Stunden, während der Hochleistungsakku 14 Stunden lang durchhält – ideal für lange Schichten oder Doppelschichten. Und da der Akku austauschbar ist, muss das Gerät zum Aufladen nicht außer Betrieb genommen werden.

Vollständig freihändige Wearable-Lösung für das Lager

Das optionale Zubehör zur Befestigung am Handgelenk ermöglicht einen bequemen freihändigen Einsatz, der die Produktivität steigert. Außerdem können Ihre Mitarbeiter das Gerät durch einfaches Antippen mit dem Bluetooth-Ringscanner RS5100 und mobilen Druckern von Zebra koppeln.

Optionale 5-MP-Frontkamera für Videoanrufe

Ermöglichen Sie es Technikern im Außendienst, mit Experten zusammenzuarbeiten, um mehr Reparaturen gleich beim ersten Mal abzuschließen, und während der Arbeit einfacher etwas dazuzulernen.

Beispielloser Mehrwert dank kostenloser Mobility DNA-Tools

Mit Mobility Extensions (Mx) können Sie dem Standard-Android leistungsstarke Business-Funktionen hinzufügen.

Wählen Sie unter mehr als hundert Funktionen, u. a. zur Verbesserung der Sicherheitsfunktionen, Unterstützung von Datenerfassung, Drahtlosanbindung und Geräteverwaltung des standardmäßigen Android. Sie entscheiden selbst, welche Funktionen wann aktiviert werden sollen. Zudem können Features automatisch über Ihr EMM-System (Enterprise Mobility Management) konfiguriert werden.

Blitzschnelle Bereitstellung von Geräten mit StageNow

Stellen Sie problemlos ein Dutzend oder Tausende von Android-Geräten bereit – durch schnelles Scannen eines Barcodes oder Antippen eines NFC-Tags.

Enterprise Home Screen

Damit können Sie mühelos steuern, welche Anwendungen und Gerätefunktionen für Mitarbeiter jeweils verfügbar sind. Sie können verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Teams, wie z. B. Vertrieb und Marketing, erstellen – ohne Entwicklungsaufwand.

Sofort mühelos Barcodes in Ihre Apps übertragen

Übertragen Sie mit DataWedge von Zebra die mit dem Scanner erfassten Barcodes direkt in Ihre vorhandenen Apps – keine Programmierung oder Modifikation vorhandener Apps erforderlich. Das Ergebnis? Große Zeiteinsparungen ohne Zusatzkosten.

Mit dem EMDK alle Datenerfassungsfunktionen des TC21/TC26 nutzen

Das Enterprise Mobility Development Kit (EMDK) von Zebra bietet alles, was Sie benötigen, um die vom TC21/TC26 erfassten Daten in Ihren Anwendungen umfassend zu nutzen.

Verbesserung der Gerätebetriebszeit durch Device Diagnostics

Mit Device Diagnostics vermeiden Sie kostspielige unnötige Einsendungen von Geräten, die eigentlich keiner Reparatur bedürfen, an Reparaturzentren von Zebra. Mithilfe dieses benutzerfreundlichen Tools können sowohl Administratoren als auch Endbenutzer die Hauptsysteme von mobilen Computern von Zebra mit einem einfachen Tastendruck testen und feststellen, ob das Gerät an Ort und Stelle repariert werden kann oder ob es zur Reparatur eingesandt werden muss.

Nutzen Sie optionale leistungsstarke Unternehmenstools

Optionale Mobility DNA Enterprise-Lizenz

Mithilfe leistungsstarker Sprach- und Datentools können Sie den maximalen Nutzen und Mehrwert aus Ihren TC21/TC26-Geräten schöpfen. Sie erhalten erstklassige Sprachqualität, einschließlich Vollduplex-Sprachkommunikation. Eine Suite von innovativen Datenlösungen setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Einfachheit bei der Geräteverwaltung, Gerätesicherheit und Dateneingabe.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Zweite Kamera:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Akkuladezeit (aus):
4 h
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
10
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Telefonfunktion:
Ja
Unterstützt Google Mobile Services (GMS):
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Zertifizierung:
RoHS 2011/65/EU; 2015/863 REACH SVHC 1907/2006
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Mono
Sprachaufzeichnung:
Ja
Gewicht:
236 g
Breite:
79 mm
Tiefe:
13.7 mm
Höhe:
158 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
GSM, LTE, UMTS
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Internes Modem:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, WEP, WPA, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-TKIP
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
3 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,79*
€ 519,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,22*
€ 508,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,78*
€ 480,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.