Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC52 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel 249 g Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C3383-TC520K-1PEZU4P-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC520K-1PEZU4P-A6
EAN/GTIN:
     5706998558732
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
8.1
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Barcode-Lesegerät:
Ja
Telefonfunktion:
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 39
Vibrationsalarm:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
VoIP:
Ja
VPN Unterstützung:
WFA (802.11n, 802.11ac, WMM-AC, Voice Enterprise, WMM-PS), Miracast WFA (Mobile AP / Personal Hotspot)
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Zertifizierung:
WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF)
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
249 g
Breite:
75.5 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
18.6 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zweite Kamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Eingebauter Blitz:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4300 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Display:
LED
Touch-Technologie:
Dual-Touch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.154,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,90*
€ 1.481,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,89*
€ 1.481,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,39*
€ 1.457,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,54*
€ 1.423,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,80*
€ 1.374,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.