Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz
Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-TC77HL-5MJ24BG-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC77HL-5MJ24BG-A6
EAN/GTIN:
     8596375213951
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
GPS:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Akku-/Batteriekapazität:
4620 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Scanner-Typ:
1D/2D
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Drucksensor:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Gewicht:
376 g
Breite:
84 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
161 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Unterstützte GSM-Bandbreiten:
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, TKIP, TTLS, WPA, WPA2
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4.7 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Dual-Touch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.378,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,86*
€ 3.131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.590,94*
€ 3.083,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,43*
€ 2.914,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,28*
€ 2.863,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.378,50*
€ 2.830,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.