Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP1 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP1 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZXP1 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     C3383-Z11-000C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z11-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505719985
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Weitere Informationen:
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Kartenleser:
Ja
Kartentypen:
Magnetstreifen (ISO 7811), PVC, PVC Komposition, Smart card
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
500 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
120 Karte/h
Karte Größe:
54 x 86 mm
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
16
Kabelsperre-Slot:
Ja
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 70 %
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Gewicht:
5300 g
Abmessungen (BxTxH):
200 x 330 x 236 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,90*
€ 1.031,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,70*
€ 1.027,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,97*
€ 1.010,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,16*
€ 985,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,81*
€ 935,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,92*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.