Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP3 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP3 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZXP3 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     C3383-Z31-0M0C0200EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z31-0M0C0200EM00
EAN/GTIN:
     5711045767432
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der zuverlässige und benutzerfreundliche ZXP Series 3 bietet Ihnen alles, was Sie von einem professionellen Kartendrucker erwarten können. Der ZXP Series 3-Drucker ist die ideale Lösung für niedrig- bis mittelvolumige Einzelanwendungen oder doppelseitige Druckanwendungen mit minimalem Schulungsaufwand für Betreiber und hervorragende Druckqualität. Die ZXP Series 3-Drucker bieten fortschrittliche Funktionen und Optionen für eine hohe Medienkapazität.

Erweiterte Funktionen und Anpassungsfähigkeit
Der ZXP Series 3-Kartendirektdrucker von Zebra bietet eine Vielzahl von Funktionen, erstklassige Druckqualität und niedrige Gesamtbetriebskosten. Der ZXP Series 3 bietet vielfältige Optionen für den Einsatz von Farbbändern mit hoher Kapazität und der Möglichkeit, für jede Anwendung die optimale Kartenstärke zu wählen. Gepaart mit den umweltfreundlichen Zebra-Medien wird der ZXP Series 3 zur kosteneffizientesten Drucklösung in seiner Klasse.

Hohe Benutzerfreundlichkeit für den Druck qualitativ hochwertiger Bilder
Der ZXP Series 3 bietet hochwertigen, brillanten Vollfarb- und Monochromdruck auf ein- oder beidseitig bedruckten Karten. Die Bedienung des ZXP Series 3 wurde durch ein intuitives Design, farbcodierte Berührungspunkte und schnell auszuwechselnde intelligente LoadN-Go™-Farbbänder mit höherer Kapazität vereinfacht. Die Farbbänder sind jetzt umweltfreundlicher, da sie weniger Kunststoff und mehr biologisch abbaubare Materialien enthalten. Die host-basierte Bildverarbeitungstechnologie ZRaster™ von Zebra ermöglicht Hochgeschwindigkeitsdrucken ohne Einbußen bei der Bildqualität.

Klein und einfach in der Anwendung
Mit seinem kompakten Design findet der Drucker auf kleinstem Raum Platz. Dank Smartcard- und Magnetstreifen-Kodieroptionen kann der ZXP Series 3 die Anforderungen einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen erfüllen und u. a. Ausweis- und Zugangskontrollkarten, personalisierte Geschenk-, Mitglieds- und Kundenkarten erstellen. Durch den standardmäßigen Kensington™-Schloss-Anschluss und das optionale Gehäuseschloss ist der ZXP Series 3 für sichere Kartendrucklösungen ideal.
Weitere Informationen:
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Kartenleser:
Ja
Kartentypen:
Magnetstreifen (ISO 7811), PVC, PVC Komposition, Smart card
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
710 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
180 Karte/h
Karte Größe:
54 x 86 mm
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
16
integrierte Barcodes:
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, PDF417, UPC-A
Speicherkapazität:
32 MB
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 70 %
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Gewicht:
5530 g
Abmessungen (BxTxH):
201 x 368 x 236 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.177,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,71*
€ 1.527,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,22*
€ 1.524,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,13*
€ 1.484,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,51*
€ 1.447,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,04*
€ 1.400,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.