Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP Series 7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZXP Series 7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZXP Series 7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C3383-Z73-AM0C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z73-AM0C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505730935
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Doppelseitiger Druck:
Ja
Kartenleser:
Ja
Kartentypen:
ABS, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
1375 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
300 Karte/h
Duplex Druckgeschwindigkeit (colour):
225 Karte/h
Karte Größe:
86 x 54 mm
Druckmedien - Stärke:
10 - 50 µm
Kartenstärke (min.):
0.25 mm
Kartenstärke (max.):
1.27 mm
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Beschichtung:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
126
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Breite:
964 mm
Tiefe:
277 mm
Höhe:
306 mm
Gewicht:
17900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.970,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.174,82*
€ 3.778,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.154,18*
€ 3.753,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,85*
€ 3.635,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.997,89*
€ 3.567,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.970,90*
€ 3.535,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.