Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 8 Etikettendrucker Farbe 304 x 304 DPI Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP Series 8 Etikettendrucker Farbe 304 x 304 DPI Kabelgebunden
Zebra ZXP Series 8 Etikettendrucker Farbe 304 x 304 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C3383-Z81-0M0C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z81-0M0C0000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker zebra
kartendrucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 55 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T):
23 - 131 °F
Speicherkapazität:
64 MB
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Gewicht:
12500 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Abmessungen (BxTxH):
356 x 519 x 303 mm
Gewicht (imperial):
27.5 Pfund
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP, Vista, Server 2003
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
304 x 304 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.142,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.337,05*
€ 2.781,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.315,84*
€ 2.755,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.238,29*
€ 2.663,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.189,09*
€ 2.605,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,12*
€ 2.549,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.