Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 8 Etikettendrucker Farbe 304 x 304 DPI Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP Series 8 Etikettendrucker Farbe 304 x 304 DPI Kabelgebunden
Zebra ZXP Series 8 Etikettendrucker Farbe 304 x 304 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C3383-Z82-000C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z82-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     5711045565953
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker zebra
kartendrucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 50 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T):
23 - 131 °F
Speicherkapazität:
64 MB
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Gewicht:
12500 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Abmessungen (BxTxH):
356 x 519 x 303 mm
Gewicht (imperial):
27.5 Pfund
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP, Vista, Server 2003
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
304 x 304 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.413,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,80*
€ 3.054,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.526,94*
€ 3.007,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,22*
€ 2.912,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.420,65*
€ 2.880,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.413,26*
€ 2.871,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.