Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 9 Plastikkarten-Drucker Farbe 304 x 304 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP Series 9 Plastikkarten-Drucker Farbe 304 x 304 DPI
Zebra ZXP Series 9 Plastikkarten-Drucker Farbe 304 x 304 DPI
Artikel-Nr.:
     C3383-Z91-0M0C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z91-0M0C0000EM00
EAN/GTIN:
     8596375174658
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
304 x 304 DPI
Kartenleser:
Ja
Kartentypen:
ABS1, ID-1 (ISO 7810), Magnetstreifen (ISO 7811), PVC
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
190 Karte/h
Kartenstärke (min.):
30 mm
Kartenstärke (max.):
40 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
21
Speicherkapazität:
64 MB
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Breite:
476 mm
Tiefe:
519 mm
Höhe:
334 mm
Gewicht:
12500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.186,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.388,99*
€ 2.842,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,32*
€ 2.824,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,78*
€ 2.727,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,80*
€ 2.665,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.186,81*
€ 2.602,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.